CENTURY ITALIA SRL - CUYQBNE-1511240 PLAF. QUBE NERO - QBNE-1511240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 100...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Spannungsart - AC
Schutzklasse - I
Packung
6 ST
EAN
9090171008685
Artikelnummer
CUYQBNE-1511240
Herstellernummer
QBNE-1511240
Hersteller
CUY
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
100...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Spannungsart:
AC
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
112 mm
Breite:
112 mm
Länge:
123 mm
Leistungsfaktor:
0.5
Nennstrom:
120...120 mA
PLAF. QUBE NERO 15W - 4000K - 1350 Lm - IP20 - Color Box


