Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPSE-302730 LAMP. PROFESS. LED PLOSE 360 - PSE-302730

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPSE-302730 LAMP. PROFESS. LED PLOSE 360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 30...30 W

  • Lichtstrom - 4500...4500 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...2740 V

Packung

  • 5 ST

EAN

9090171011708

Artikelnummer

CUYPSE-302730

Herstellernummer

PSE-302730

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

30...30 W

Lichtstrom:

4500...4500 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...2740 V

Lampenform:

Pilz

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

136...136 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

30 kWh

Lampada LED professionale plose. 30W. 4500 lm. 3000K. E27