CENTURY ITALIA SRL - CUYPRIS-45150BI PLAF. LINEARE PRIS MEA BIANCO 1400 MM - PRIS-45150BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 1400 mm
Breite - 59 mm
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
9090171024760
Artikelnummer
CUYPRIS-45150BI
Herstellernummer
PRIS-45150BI
Hersteller
CUY
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
1400 mm
Breite:
59 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Spannungsart:
AC
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
74 mm
Nennstrom:
190...190 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Leistungsfaktor:
0.95


