Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYLTS-502722 LAMP. PROFESS. LED LOTUS 70 - LTS-502722

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYLTS-502722 LAMP. PROFESS. LED LOTUS 70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 50...50 W

  • Lichtstrom - 4750...4750 lm

  • Farbtemperatur - 2200...2200 K

  • Länge - 264 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171008128

Artikelnummer

CUYLTS-502722

Herstellernummer

LTS-502722

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

50...50 W

Lichtstrom:

4750...4750 lm

Farbtemperatur:

2200...2200 K

Länge:

264 mm

Nennspannung:

240...240 V

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

108 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

50 kWh

SORGENTE LED SPECIALE LOTUS 70 - 50W - E27 - 2200K - 4750Lm - IP20 - Color Box