CENTURY ITALIA SRL - CUYKLISS2 SUPP. INC. 2GU10 KLIK RETTANG. GHIERA S - KLISS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 93 mm
Breite - 173 mm
Höhe - 25 mm
Packung
10 ST
EAN
9090171011289
Artikelnummer
CUYKLISS2
Herstellernummer
KLISS2
Hersteller
CUY
Länge:
93 mm
Breite:
173 mm
Höhe:
25 mm
SUPP. INC. 2GU10 KLIK RETTANG. GHIERA SUPERFICIE - BIANCO - IP20 - Color Box


