Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYINSM1C-041460 FIL. LED INCANTO SATEN C. VENTO - INSM1C-041460

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYINSM1C-041460 FIL. LED INCANTO SATEN C. VENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

EAN

9090171002492

Artikelnummer

CUYINSM1C-041460

Herstellernummer

INSM1C-041460

Hersteller

CUY

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

35...35 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Lampada Classica LED Incanto saten. 4W. 470 lm. 6000K. E14