CENTURY ITALIA SRL - CUYING125-162740 FIL. LED INCANTO GLOBO CHIARA G125 - ING125-162740
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 16...16 W
Lichtstrom - 2300...2300 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 174 mm
Packung
1 ST
EAN
9090171012682
Artikelnummer
CUYING125-162740
Herstellernummer
ING125-162740
Hersteller
CUY
Sockel:
E27
Lampenleistung:
16...16 W
Lichtstrom:
2300...2300 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
174 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
125 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
80...80 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
16 kWh


