CENTURY ITALIA SRL - CUYHRG3-102727 LAMP. LED HARMONY 95 GOCCIA A60 - HRG3-102727
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 119 mm
Packung
10 ST
EAN
9090171003796
Artikelnummer
CUYHRG3-102727
Herstellernummer
HRG3-102727
Hersteller
CUY
Sockel:
E27
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
119 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
80...80 mA
Mit Fernbedienung:
nein