CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-221540 TUBO LED FULL VISION 1500 MM - FVT8-221540
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 22...22 W
Lichtstrom - 2300...2300 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 1500 mm
Packung
4 ST
EAN
9023221540149
Artikelnummer
CUYFVT8-221540
Herstellernummer
FVT8-221540
Hersteller
CUY
Sockel:
G13
Lampenleistung:
22...22 W
Lichtstrom:
2300...2300 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
1500 mm
Nennspannung:
230...230 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
25 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
104...104 mA


