Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYEXTRDL-1501250 SOSP.INDUSTR. LED EXTREMA DALI 718 MM - EXTRDL-1501250

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYEXTRDL-1501250 SOSP.INDUSTR. LED EXTREMA DALI 718 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Nennstrom - 680...680 mA

  • Schlagfestigkeit - IK08

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171016802

Artikelnummer

CUYEXTRDL-1501250

Herstellernummer

EXTRDL-1501250

Hersteller

CUY

Schutzart (IP):

IP65

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Nennstrom:

680...680 mA

Schlagfestigkeit:

IK08

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

102 mm

Länge:

718 mm

Schutzklasse:

I

Leistungsfaktor:

0.98

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Höhe/Tiefe:

137 mm

SOSP.INDUSTR. LED EXTREMA DALI 718 mm 150W - 5000K - 24000 Lm - Dimm. - IP65 - Color Box