CENTURY ITALIA SRL - CUYEVOS-909540 STRADALE LED EVOSTREET CLASSE I - EVOS-909540
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 10800 lm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtenlichtausbeute - 120 lm/W
Packung
1 ST
EAN
9090171010572
Artikelnummer
CUYEVOS-909540
Herstellernummer
EVOS-909540
Hersteller
CUY
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
10800 lm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtenlichtausbeute:
120 lm/W
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Lampenleistung:
90...90 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Verstellbare Optik:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-40...45 °C
Mit Funksteuerung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Leistungsfaktor:
0.95
Breite:
235 mm
Höhe/Tiefe:
125 mm
Länge:
620 mm