Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYCRL-1218040 MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO - CRL-1218040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYCRL-1218040 MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1050...1050 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171007831

Artikelnummer

CUYCRL-1218040

Herstellernummer

CRL-1218040

Hersteller

CUY

Spannungsart:

AC

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1050...1050 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Form:

rund

Lampenspannung:

220...240 V

Anschlussart:

Schraubklemme

Farbe:

weiß

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Durchmesser:

180 mm

Betriebsstrom:

105...105 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

25 mm

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

ACCESSORIO LED CIRCOLINA - 12W - 4000K - 1050Lm - IP20 - Blister 1 pz.