Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYBLZ-CAP27 VISIERA PROIETTORE BLAZE 27 MM - BLZ-CAP27

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYBLZ-CAP27 VISIERA PROIETTORE BLAZE 27 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 28 mm

  • Höhe/Tiefe - 31 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

9090171023503

Artikelnummer

CUYBLZ-CAP27

Herstellernummer

BLZ-CAP27

Hersteller

CUY

Durchmesser:

28 mm

Höhe/Tiefe:

31 mm

VISIERA PROIETTORE BLAZE 27 mm - IP67 - Box