CENTURY ITALIA SRL - CUYATP6060 ADATT. TESTA/PALO EKODEO FEMM. DIAM. 60 - ATP6060
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm
Höhe - 255 mm
Breite - 230 mm
Packung
1 ST
EAN
9090171009897
Artikelnummer
CUYATP6060
Herstellernummer
ATP6060
Hersteller
CUY
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Höhe:
255 mm
Breite:
230 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
1 kg
ADATT. TESTA PALO EKODEO - Femm. diam. 60mm-Masc. diam. 60mm - Box


