Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYACBNRBI-CNX CONNETTORE BINARY A X BIANCO - ACBNRBI-CNX

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYACBNRBI-CNX CONNETTORE BINARY A X BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Farbe - weiß

  • Länge - 166 mm

  • Höhe - 32 mm

  • Breite - 166 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

9090171012279

Artikelnummer

CUYACBNRBI-CNX

Herstellernummer

ACBNRBI-CNX

Hersteller

CUY

Nennspannung:

220...240 V

Farbe:

weiß

Länge:

166 mm

Höhe:

32 mm

Breite:

166 mm

CONNETTORE BINARY a "X"BIANCO - Plastic Bag