Startseite

CEMBRE SPA - CEMZS-T10 MORSETTIERE IN STEATITE - ZS-T10

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMZS-T10 MORSETTIERE IN STEATITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...6 mm²

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 3

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - weiß

Packung

  • 70 ST

EAN

8016692493183

Artikelnummer

CEMZS-T10

Herstellernummer

ZS-T10

Hersteller

CEM

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...6 mm²

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

3

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

weiß

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...10 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Bemessungsspannung:

450 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Transparent:

nein

Tiefe:

36 mm

Breite:

21 mm

MORSETTIERE IN STEATITE