Startseite

CEMBRE SPA - CEMZ6-6D MORSETTIERA UNIPOLARE, A SERRAGGIO INDIRETTO, CON ATTACCO GUIDA DIN, 6 VIE SEZIONE NOMINALE 6mmq - Z6-6D

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMZ6-6D MORSETTIERA UNIPOLARE, A SERRAGGIO INDIRETTO, CON ATTACCO GUIDA DIN, 6 VIE SEZIONE NOMINALE 6mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 1

  • Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast

  • Betriebstemperatur - 85...85 °C

  • Transparent - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692111735

Artikelnummer

CEMZ6-6D

Herstellernummer

Z6-6D

Hersteller

CEM

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

1

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

85...85 °C

Transparent:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Morsettiere unipolari a serraggio indiretto sezione nominale 6 mm2. Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione a 6 vie per conduttori da 1 ÷ 6 mm2. IP20. Tensione: 450V. Autoestinguenza: V-0 (UL94). Compatte e robuste, ideali per l’esecuzione rapida e sicura di impianti elettrici di distribuzione civili ed industriali. I morsetti, a serraggio indiretto, garantiscono un’ottima stabilità nel tempo della connessione ed hanno l’estremità inferiore opportunamente sagomata per chiudere gli ingressi eventualmente non utilizzati. I fori d’ingresso sono provvisti di invito conico per una facile e rapida introduzione del conduttore. Caratteristiche costruttive comuni: Corpo in policarbonato antiurto autoestinguente. Morsetti in acciaio trattato. Piastrinadi collegamento equipotenziale in rame ad alta conducibilità, stagnata elettroliticamente