CEMBRE SPA - CEMZ6-3 MORSETTIERA UNIPOLARE, A SERRAGGIO INDIRETTO, 3 VIE SEZIONE NOMINALE 6mmq - Z6-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 1
Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast
Betriebstemperatur - 85...85 °C
Transparent - ja
Packung
1 ST
Produktserien
MOR. UNIPOLARE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016692048994
Artikelnummer
CEMZ6-3
Herstellernummer
Z6-3
Hersteller
CEM
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
85...85 °C
Transparent:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Morsettiere unipolari a serraggio indiretto sezione nominale 6 mm2. Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione a 3 vie per conduttori da 1 ÷ 6 mm2. IP20. Tensione: 450V. Autoestinguenza: V-0 (UL94). Compatte e robuste, ideali per l’esecuzione rapida e sicura di impianti elettrici di distribuzione civili ed industriali. I morsetti, a serraggio indiretto, garantiscono un’ottima stabilità nel tempo della connessione ed hanno l’estremità inferiore opportunamente sagomata per chiudere gli ingressi eventualmente non utilizzati. I fori d’ingresso sono provvisti di invito conico per una facile e rapida introduzione del conduttore. Caratteristiche costruttive comuni: Corpo in policarbonato antiurto autoestinguente. Morsetti in acciaio trattato. Piastrinadi collegamento equipotenziale in rame ad alta conducibilità, stagnata elettroliticamente.


