Startseite

CEMBRE SPA - CEMZ35T-11D MORSETTIERA UNIPOLARE

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMZ35T-11D MORSETTIERA UNIPOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...35 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...35 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692625768

Artikelnummer

CEMZ35T-11D

Herstellernummer

Z35T-11D

Hersteller

CEM

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...35 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...35 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-10...85 °C

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

0 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

11

Transparent:

ja

Tiefe:

43 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

58 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

MORSETTIERA UNIPOLARE