Startseite

CEMBRE SPA - CEMZ35-DP14B-125 PARTITORI, A SERRAGGIO INDIRETTO - Z35-DP14B-125

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMZ35-DP14B-125 PARTITORI, A SERRAGGIO INDIRETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...35 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Polzahl - 2

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...35 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692436630

Artikelnummer

CEMZ35-DP14B-125

Herstellernummer

Z35-DP14B-125

Hersteller

CEM

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...35 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Polzahl:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...35 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-10...85 °C

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

800 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...35 mm²

Transparent:

ja

Tiefe:

46 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

137 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Marchio CEMBRE modello PARTITORE BIPOLARE 125A 14VIE SEZ.35 MMQ.. Morsettiera uni / multipolare