Startseite

CEMBRE SPA - CEMZ35-6 MORSETTIERA UNIPOLARE, A SERRAGGIO INDIRETTO, 6 VIE SEZIONE NOMINALE 35mmq - Z35-6

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMZ35-6 MORSETTIERA UNIPOLARE, A SERRAGGIO INDIRETTO, 6 VIE SEZIONE NOMINALE 35mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...35 mm²

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...35 mm²

  • Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016692049076

Artikelnummer

CEMZ35-6

Herstellernummer

Z35-6

Hersteller

CEM

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...35 mm²

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...35 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-10...85 °C

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

450 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

6

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...35 mm²

Transparent:

ja

Tiefe:

41 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

83 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Morsettiere unipolari - a serraggio indiretto sezione nominale 35 mm2. Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione a 6 vie, particolarmente indicate per la distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industriali. IP20. Tensione: 450V. Autoestinguenza: V-0 (UL94)