CEMBRE SPA - CEMZ16-8D MORSETTIERA UNIPOLARE, A SERRAGGIO INDIRETTO, CON ATTACCO GUIDA DIN, 8 VIE SEZIONE NOMINALE 16mmq - Z16-8D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...16 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Polzahl - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692129051
Artikelnummer
CEMZ16-8D
Herstellernummer
Z16-8D
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...16 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...16 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-30...85 °C
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
450 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
8
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...16 mm²
Transparent:
ja
Tiefe:
50 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
35.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0