CEMBRE SPA - CEMZ16-4 MORSETTIERA UNIPOLARE, A SERRAGGIO INDIRETTO, 4 VIE SEZIONE NOMINALE 16mmq - Z16-4
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...16 mm²
Polzahl - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...16 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast
Packung
1 ST
EAN
8016692189567
Artikelnummer
CEMZ16-4
Herstellernummer
Z16-4
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Polzahl:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...16 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-10...85 °C
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
450 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...16 mm²
Transparent:
ja
Tiefe:
27 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
54 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0