CEMBRE SPA - CEMVALSTAR-ZETA VALIGETTA CON MORSETTI ZETA E UTENSILI - VALSTAR-ZETA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Isolierte Aderendhülsen - nein
Isolierte Kabelverbindungen - ja
Nicht-isolierte Aderendhülsen - nein
Mit Kabelbinder - nein
Mit Werkzeug - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692095059
Artikelnummer
CEMVALSTAR-ZETA
Herstellernummer
VALSTAR-ZETA
Hersteller
CEM
Isolierte Aderendhülsen:
nein
Isolierte Kabelverbindungen:
ja
Nicht-isolierte Aderendhülsen:
nein
Mit Kabelbinder:
nein
Mit Werkzeug:
ja
Nicht-isolierte Kabelverbindungen:
nein
Presskabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Kabelverschraubungen:
nein


