CEMBRE SPA - CEMVAL-75 Cassetta metallica - VAL-75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 30 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692093208
Artikelnummer
CEMVAL-75
Herstellernummer
VAL-75
Hersteller
CEM
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
30 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
80 mm
Tiefe:
270 mm
Hängeschlossbügel:
nein
Signalrot:
nein
Marchio CEMBRE modello CASSETTA PER 5 MATRICI HT81-U.. Cassetta / Borsa portautensili vuota


