CEMBRE SPA - CEMTWC10.50-14 CHIAVE TWC10.50-14 DINAMOMETRICA - TWC10.50-14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment - 10...50 Nm
Stellgröße stetig - ja
Mit Skala - ja
Gesamtlänge - 328 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692845777
Artikelnummer
CEMTWC10.50-14
Herstellernummer
TWC10.50-14
Hersteller
CEM
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment:
10...50 Nm
Stellgröße stetig:
ja
Mit Skala:
ja
Gesamtlänge:
328 mm
Kopfbreite:
28 mm
Elektronisch:
nein
Mit Signalton:
nein
Geeignet für Verlängerung:
nein
Mit Verlängerung:
nein
Schraubendreher-Modell:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein


