CEMBRE SPA - CEMTRL02 TROLLEY - TRL02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - sonstige
Höhe - 400 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692822280
Artikelnummer
CEMTRL02
Herstellernummer
TRL02
Hersteller
CEM
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
400 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
250 mm
Tiefe:
480 mm
Hängeschlossbügel:
nein
Signalrot:
nein
Trolley


