Startseite

CEMBRE SPA - CEMTRCB1 TREPPIEDE PER CBLIGHT HD - TRCB1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTRCB1 TREPPIEDE PER CBLIGHT HD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316064806

Artikelnummer

CEMTRCB1

Herstellernummer

TRCB1

Hersteller

CEM

Il treppiede TRCB1 e estensibile da soli 1,35 m fino ad un massimo di 3 m, ed offre la massima flessibilita per posizionare le luci CBLIGHT HD all?altezza desiderata. Quando e montata sul treppiede, per fornire l?angolo di fascio ottimale. La sua struttura robusta lo rende sicuro anche quando e completamente esteso. Viene fornito con punti di ancoraggio che offrono una maggiore stabilita se il treppiede e esposto a vento forte o si trova su una superficie irregolare.