CEMBRE SPA - CEMTR200-KV TRONCHESE PER IMPIEGI PESANTI - TR200-KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - Kraftseitenschneider
Länge - 200 mm
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Kopfbreite - 33 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692766225
Artikelnummer
CEMTR200-KV
Herstellernummer
TR200-KV
Hersteller
CEM
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
200 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Kopfbreite:
33 mm
Tronchese per impieghi pesanti. Il design delle pinze isolate Cembre e l’uso di materiale plastico bicomponente nella copertura dei manici, consentono di ottimizzare la distribuzione della forza su tutta la superficie di contatto del palmo della mano. Questo permette di: Ridurre lo sforzo applicato, Trasmettere una forza maggiore, Ottimizzare la presa, Impedire lo schiacciamento delle dita tra i manici. Come per tutti gli utensili isolati Cembre, le singole pinze vengono testate in accordo con la norma di riferimento EN 60900.


