CEMBRE SPA - CEMTN120S UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE TN, PER CONNETTORI ELETTRICI NON ISOLATI DA 10 A 120F MMQ - TN120S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 10...150 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Länge - 700 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692017440
Artikelnummer
CEMTN120S
Herstellernummer
TN120S
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
10...150 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Länge:
700 mm
Utensile meccanico manuale professionale adatto alla compressione di capicorda serie A-M e giunti non isolati serie L-M ed L-P. Testa realizzata in acciaio forgiato termicamente. Posizione della matrice facilmente regolabile mediante vite zigrinata e riscontrata da nonio laterale di riferimento. Manopole in materiale plastico antiscivolo con elsa.


