Startseite

CEMBRE SPA - CEMTD-19 Tirante - TD-19

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTD-19 Tirante

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Betätigungsart hydraulisch - ja

  • Betätigungsart mechanisch - nein

  • Spaltlocher - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692786353

Artikelnummer

CEMTD-19

Herstellernummer

TD-19

Hersteller

CEM

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Marchio CEMBRE modello TIRANTE FORALAMIEREXPUNZ.TONDI D28 5-90M.. Punzone tranciafori per lamiera