CEMBRE SPA - CEMTCS48X100BK GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, Ø INT. 4,5mm PRE RESTR., Ø INT. 2mm POST RESTR., NERO - TCS48X100BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Farbe - schwarz
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 100 m
Packung
1 ST
EAN
8016692621470
Artikelnummer
CEMTCS48X100BK
Herstellernummer
TCS48X100BK
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
100 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Guaine termorestringenti in bobina, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.


