CEMBRE SPA - CEMTCS254X50BU GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 50m, Ø INT. 26mm PRE RESTR., Ø INT. 12,5mm POST RESTR., BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Farbe - blau
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 50 m
Packung
1 ST
EAN
8016692622675
Artikelnummer
CEMTCS254X50BU
Herstellernummer
TCS254X50BU
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Farbe:
blau
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
50 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Guaine termorestringenti in bobina, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.