Startseite

CEMBRE SPA - CEMTCS16X200RE GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 200m, Ø INT. 1,5mm PRE RESTR., Ø INT. 0,65mm POST RESTR., ROSSO - TCS16X200RE

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTCS16X200RE GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 200m, Ø INT. 1,5mm PRE RESTR., Ø INT. 0,65mm POST RESTR., ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm

  • Farbe - rot

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692622705

Artikelnummer

CEMTCS16X200RE

Herstellernummer

TCS16X200RE

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.6 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.8 mm

Farbe:

rot

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

200 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

0.28 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

1/16 Zoll

Bedruckbar:

nein

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 200m, ? INT. 1,5mm PRE RESTR., ? INT. 0,65mm POST RESTR., ROSSO