CEMBRE SPA - CEMTCP65 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M63R Pg42 Pg48R E MAXIBRASS/MAXIINOX M63R Pg42 - TCP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - PG
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Packung
15 ST
EAN
8016692200354
Artikelnummer
CEMTCP65
Herstellernummer
TCP65
Hersteller
CEM
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
PG
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.