Startseite

CEMBRE SPA - CEMTCP35 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M25 Pg21 E MAXIBRASS/MAXIINOX M25 Pg21 - TCP35

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTCP35 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M25 Pg21 E MAXIBRASS/MAXIINOX M25 Pg21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - PG

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692996981

Artikelnummer

CEMTCP35

Herstellernummer

TCP35

Hersteller

CEM

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

PG

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.