CEMBRE SPA - CEMTCP20 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M20R Pg13,5 Pg13,5R Pg16R E MAXIBRASS/MAXIINOX M20R Pg13,5 Pg13,5R Pg16R - TCP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - PG
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Packung
1 ST
EAN
8016692187990
Artikelnummer
CEMTCP20
Herstellernummer
TCP20
Hersteller
CEM
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
PG
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.