CEMBRE SPA - CEMTCP18 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M16 Pg11 E MAXIBRASS/MAXIINOX M16 Pg11 - TCP18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - PG
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Packung
1 ST
EAN
8016692824062
Artikelnummer
CEMTCP18
Herstellernummer
TCP18
Hersteller
CEM
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
PG
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.