Startseite

CEMBRE SPA - CEMTCP15 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK Pg9 E MAXIBRASS/MAXIINOX Pg9 - TCP15

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTCP15 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK Pg9 E MAXIBRASS/MAXIINOX Pg9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - PG

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692187976

Artikelnummer

CEMTCP15

Herstellernummer

TCP15

Hersteller

CEM

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

PG

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.