Startseite

CEMBRE SPA - CEMTCP12 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M12 M12R Pg7 Pg11R E MAXIBRASS/MAXIINOX M12 M16R Pg7 Pg11R - TCP12

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTCP12 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M12 M12R Pg7 Pg11R E MAXIBRASS/MAXIINOX M12 M16R Pg7 Pg11R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - PG

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692512686

Artikelnummer

CEMTCP12

Herstellernummer

TCP12

Hersteller

CEM

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

PG

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.