Startseite

CEMBRE SPA - CEMTCP10 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK Pg9R E MAXIBRASS/MAXIINOX Pg9R - TCP10

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTCP10 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK Pg9R E MAXIBRASS/MAXIINOX Pg9R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - PG

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692189147

Artikelnummer

CEMTCP10

Herstellernummer

TCP10

Hersteller

CEM

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

PG

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.