CEMBRE SPA - CEMTC065-SC TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI, PER CAVI IN RAME, ALLUMINIO E CAVI TELEFONICI CON DIAMETRO MAX DI 65mm - TC065-SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 65 mm
Gesamtlänge - 350 mm
Schneidkopf auswechselbar - ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692871226
Artikelnummer
CEMTC065-SC
Herstellernummer
TC065-SC
Hersteller
CEM
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Schneidkopf
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
65 mm
Gesamtlänge:
350 mm
Schneidkopf auswechselbar:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Aufprallschutz:
ja
Griffausführung:
1-Komponenten



