CEMBRE SPA - CEMTC050Y UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI, PER CONDUTTORI E FUNI IN RAME, ALLUMINIO, ALDREY, ACCIAIO E ALLUMINIO-ACCIAIO CON Ø MAX 50MM - TC050Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 50 mm
Gesamtlänge - 331 mm
Schneidkopf auswechselbar - ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692554525
Artikelnummer
CEMTC050Y
Herstellernummer
TC050Y
Hersteller
CEM
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Schneidkopf
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
50 mm
Gesamtlänge:
331 mm
Schneidkopf auswechselbar:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein


