CEMBRE SPA - CEMTC025 UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI, PER CONDUTTORI E FUNI IN RAME, ALLUMINIO, ALDREY, ACCIAIO E ALLUMINIO-ACCIAIO CON Ø MAX 25MM - TC025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 25 mm
Gesamtlänge - 213 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Geeignet für massive Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692590448
Artikelnummer
CEMTC025
Herstellernummer
TC025
Hersteller
CEM
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Schneidkopf
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
25 mm
Gesamtlänge:
213 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein


