CEMBRE SPA - CEMTBS32X10WH GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 10m, Ø INT. 3mm PRE RESTR., Ø INT. 1,3mm POST RESTR., GIALLO - TBS32X10WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm
Farbe - weiß
Ausführung - mittelwandig
Packung
1 ST
EAN
8016692817712
Artikelnummer
CEMTBS32X10WH
Herstellernummer
TBS32X10WH
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
10 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.38 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Bedruckbar:
nein


