Startseite

CEMBRE SPA - CEMTBS254X5BR GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 5m, Ø INT. 26mm PRE RESTR., Ø INT. 12,5mm POST RESTR., MARRONE

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTBS254X5BR GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 5m, Ø INT. 26mm PRE RESTR., Ø INT. 12,5mm POST RESTR., MARRONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

  • Farbe - braun

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692817668

Artikelnummer

CEMTBS254X5BR

Herstellernummer

TBS254X5BR

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Farbe:

braun

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

5 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

3/4 Zoll

Bedruckbar:

nein

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOBLOCK