Startseite

CEMBRE SPA - CEMSS9-6.4 SUPPORTO A SELLA X CAVI FASCETTA MAX.9 mm. - SS9-6.4

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMSS9-6.4 SUPPORTO A SELLA X CAVI FASCETTA MAX.9 mm.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 22 mm

  • Breite - 22 mm

  • Befestigungsart - mit Spreizniet

  • Höhe - 9.7 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692542355

Artikelnummer

CEMSS9-6.4

Herstellernummer

SS9-6.4

Hersteller

CEM

Länge:

22 mm

Breite:

22 mm

Befestigungsart:

mit Spreizniet

Höhe:

9.7 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

9 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

6.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...80 °C

Supporto a sella per cavi