CEMBRE SPA - CEMSS9-5 SUPPORTO A SELLA X CAVI FASCETTA MAX.9 mm. - SS9-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 22 mm
Breite - 16 mm
Befestigungsart - mit Keilsockel
Höhe - 9.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692542331
Artikelnummer
CEMSS9-5
Herstellernummer
SS9-5
Hersteller
CEM
Länge:
22 mm
Breite:
16 mm
Befestigungsart:
mit Keilsockel
Höhe:
9.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Supporto a sella per cavi in Poliammide PA6.6Resistenza agli agenti esterni: olii, basi, grassi, prodotti petroliferi, solventi clorurati. Materiale (Corpo) Poliammide PA6.6 Classe UL94 V2 Temperatura minima di utilizzo -40 °C Temperatura massima di utilizzo 85 °C Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi -40 °C Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi 120 °C Assorbimento d'umidità (al 50% di umidità relativa) 2,5%