CEMBRE SPA - CEMSS4.8-4.5 SUPPORTO A SELLA X CAVI FASCETTA MAX.4,8mm. - SS4.8-4.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 15 mm
Breite - 9.5 mm
Befestigungsart - mit Keilsockel
Höhe - 7.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692542294
Artikelnummer
CEMSS4.8-4.5
Herstellernummer
SS4.8-4.5
Hersteller
CEM
Länge:
15 mm
Breite:
9.5 mm
Befestigungsart:
mit Keilsockel
Höhe:
7.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Supporto a sella per cavi


