CEMBRE SPA - CEMSS4.8-3.7 SUPPORTO A SELLA X CAVI FASCETTA MAX.4,8mm. - SS4.8-3.7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 15 mm
Breite - 9.5 mm
Befestigungsart - mit Keilsockel
Höhe - 7.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692542270
Artikelnummer
CEMSS4.8-3.7
Herstellernummer
SS4.8-3.7
Hersteller
CEM
Länge:
15 mm
Breite:
9.5 mm
Befestigungsart:
mit Keilsockel
Höhe:
7.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
3.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Supporto a sella per cavi